Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4202DAB
Cod. Produttore
JW4202DAB
Cod. EAN
8005543716014

Informazioni di prodotto

MatixGO - presa TV diretta 1m anti b

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili – Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo - bianco antibatterico

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

profondità dell'apparecchio

32.5

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

22.5

altezza dell'apparecchio

45

senza alogeni

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

presa d’arrivo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

colore

bianco

superficie

non trattato

Produttore

MATIXGO - PRESA TV DIRETTA 1M ANTI