Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4180RAB
Cod. Produttore
J4180RAB
Cod. EAN
8005543716328

Informazioni di prodotto

MatixGO - presa ita P17/11 rosso anti b

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa bipasso 2P+T 16 A 250 Va.c.- interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA - 1 modulo - rosso antibatterico

con funzione loop

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di fasi

1

numero di unità

1

profondità dell'apparecchio

37.5 mm

codice RAL (simile)

3000

frequenza

50 Hz

contatto di protezione

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

senza alogeni

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

EV013827

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

rosso

Produttore

MATIXGO - PRESA ITA P17/11 ROSSO AN