Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con funzione loop
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
numero di fasi
numero di unità
profondità dell'apparecchio
32.5 mm
codice RAL (simile)
9003
frequenza
50 Hz
corrente nominale
6 A
tensione nominale
24 V
larghezza dell'apparecchio
22.5 mm
altezza dell'apparecchio
45 mm
senza alogeni
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
resistenza agli urti
IK04
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
superficie
non trattato
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
tipo di montaggio
incassato
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore
bianco
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te