Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4321
Cod. Produttore
JG4321
Cod. EAN
8005543719824

Informazioni di prodotto

MatixGO - portafusibile 13A grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile per fusibili 5x20 e 6,3x32 - max 10 A 250 Va.c.- 1 modulo - grigio

corrente di dimensionamento

13

tensione di dimensionamento

250

dimensioni del fusibile per correnti deboli

6,3×32 mm

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

montaggio frontale

Produttore

MATIXGO - PORTAFUSIBILE 13A GRIGIO

€ 13,31 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info