Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28603W
Cod. Produttore
28603W
Cod. EAN
8005543722718

Informazioni di prodotto

Placca IP55 3 moduli - bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca di protezione IP55 a 3 moduli orizzontali, colore bianco, progettata per garantire resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un elevato grado di protezione, questa placca si distingue per il design compatto e funzionale, adatta a configurazioni modulari senza montaggio a incasso o cornice. La sua struttura robusta assicura durabilità e sicurezza nelle applicazioni domestiche e industriali. Descrizione del produttore: Placca IP55 3 moduli - bianco

colore

Bianco

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

83 mm

profondità

12 mm

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

83 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

IDROGO

Produttore

Placca protezione IP55 3 moduli bianca per installazioni elettriche domestiche e industriali

€ 9,03 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info