Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4802TA
Cod. Produttore
JA4802TA
Cod. EAN
8005543721360

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 2 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca per impianti elettrici a due moduli orizzontali, caratterizzata da un design moderno e finitura color agave. Ideale per l'installazione in ambienti interni, garantisce una soluzione estetica e funzionale per il montaggio di dispositivi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di pulizia. La placca è adatta per configurazioni modulari e si integra perfettamente con sistemi elettrici standard, offrendo un aspetto elegante e coordinato agli ambienti domestici o professionali. Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli - Agave - materiale tecnopolimero

colore

Verde

larghezza

102 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

6012

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 2 moduli tecnopolimero colore Agave per impianti elettrici interni