Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura
5 °C
protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore
durata di funzionamento max.
600 min
altezza di montaggio ottimale
1.2 m
numero delle zone di commutazione
1
max. portata frontale
6 m
max. portata da un lato
regolazione di luce costante
sensibilità di intervento regolabile
collegabile in rete
campo di rilevazione diametro sul pavimento
angolo di rilevamento orizzontale
2 °
durata di funzionamento min.
30 s
luminosità di intervento regolabile
sorveglianza del vano scale
con unità di segnalazione
angolo di scansione
120
codice RAL (simile)
9003
frequenza
50 Hz
profondità di incasso
35
altezza
45
lunghezza di montaggio
senza alogeni
profondità
49.5
corrente di inserzione max.
2 A
larghezza
larghezza di montaggio
resistenza agli urti
IK04
superficie
non trattato
tipo di tensione
AC
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
grado di protezione (IP)
IP20
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
incassato
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore
bianco
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te