Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4362
Cod. Produttore
JG4362
Cod. EAN
8005543718179

Informazioni di prodotto

MatixGO - lampada lettura + dev grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada da lettura dimmerabile - si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. E’ dotata di un braccio flessibile (lungh. 31 cm) che permette di orientarne l’estremità illuminante. L’intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando di accensione/spegnimento integrato. Può anche essere collegata ad un comando remoto e se necessario, è possibile disabilitare il comando integrato con una pressione di 30 sec. - Lampada LED - Consumo 3W - Flusso luminoso 110 lumen (equivalente a 15W ad incandescenza) - Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso) - grigio

tensione nominale

230 V

lunghezza di montaggio

45.5

lunghezza

375

adatto per applicazione

altezza/profondità

45

larghezza

22.5 mm

larghezza di montaggio

22.5 mm

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

plastica

resistenza agli urti

IK04

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica opalina

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di collegamento

morsetto a vite

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MATIXGO - LAMPADA LETTURA + DEV GRI