Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4570CWI
Cod. Produttore
JG4570CWI
Cod. EAN
8005543715796

Informazioni di prodotto

MatixGO - entra/esci wireless 1m grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando scenario Entra&Esci wireless dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Entra ed Esci personalizzabili dall’app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo

con radiotrasmittente manuale

numero di comandi

2

con apparecchio di codifica radio

sistema rolling code

lunghezza codice (bit)

128

radiofrequenza

2400 MHz

portata

185 m

tasto radio incassato

alimentazione elettrica

batteria

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MATIXGO - ENTRA/ESCI WIRELESS 1M GR