Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4915F
Cod. Produttore
JG4915F
Cod. EAN
8005543713525

Informazioni di prodotto

MatixGO - cover comando chiave 1m grigio
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La copertura per comando chiave MATIXGO è realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza. Il suo design elegante in plastica di colore verde la rende un'aggiunta versatile per diversi ambienti. Caratterizzata da un tasto monopezzo, questa copertura è progettata per essere bloccata in posizione, offrendo stabilità e sicurezza. Inoltre, presenta una finestra di controllo che consente la visibilità della luce, rendendola funzionale e pratica per ogni utilizzo.

finestra di controllo/uscita luce

altezza

45

codice RAL (simile)

7035

senza alogeni

profondità

8.5

larghezza

22.5

stampa/marcatura

simbolo "porta"

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

tasto monopezzo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

colore

grigio

Produttore

MATIXGO - COVER COMANDO CHIAVE 1M G