Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4915D
Cod. Produttore
JG4915D
Cod. EAN
8005543713501

Informazioni di prodotto

MatixGO - cover comando camp. 1m grigio
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri la copertura per comando campanello BTIJG4915D, un prodotto della famiglia MATIXGO. Realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, questa copertura è priva di alogeni, garantendo sicurezza e durata. Il design include un simbolo campanello ben visibile e una finestra di controllo per l'uscita della luce. Facile da installare, si fissa saldamente in posizione, rendendola una scelta ideale per diverse applicazioni. Un accessorio pratico e funzionale per ogni ambiente.

finestra di controllo/uscita luce

altezza

45

codice RAL (simile)

7035

senza alogeni

profondità

8.5

larghezza

22.5

stampa/marcatura

simbolo "campanello"

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

tasto monopezzo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

colore

grigio

Produttore

MATIXGO - COVER COMANDO CAMP. 1M GR