Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4916D
Cod. Produttore
JG4916D
Cod. EAN
8005543713945

Informazioni di prodotto

MatixGO - cover comando camp. 1m ax grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con simbolo campanello per comandi assiali - 1 modulo - grigio

finestra di controllo/uscita luce

altezza

45

codice RAL (simile)

7035

senza alogeni

profondità

5

larghezza

22.5

stampa/marcatura

simbolo "campanello"

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

tasto monopezzo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

colore

grigio

Produttore

MATIXGO - COVER COMANDO CAMP. 1M AX