Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4296
Cod. Produttore
JG4296
Cod. EAN
8005543714553

Informazioni di prodotto

MatixGO - connettore XRL 3 pin m grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore audio - XLR 3 pin - maschio - 2 moduli - grigio

adatto per numero di prese/prese mobili

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

direzione di uscita

diritto

campo per dicitura

senza campo per dicitura

resistenza agli urti

IK04

impiego

XLR

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

apparente

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

superficie

verniciato

colore

grigio

Produttore

MATIXGO - CONNETTORE XRL 3 PIN M GR