Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per numero di prese/prese mobili
1
numero dei moduli (per costruzione modulare)
con stampa
larghezza dell'apparecchio
22.5 mm
altezza dell'apparecchio
45 mm
senza alogeni
direzione di uscita
diritto
campo per dicitura
senza campo per dicitura
resistenza agli urti
IK04
impiego
USB
materiale
plastica
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
esecuzione della superficie
opaco
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
incassato
composizione
elemento base con piastra di copertura piena
superficie
verniciato
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te