Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4268SC
Cod. Produttore
JW4268SC
Cod. EAN
8005543714591

Informazioni di prodotto

MatixGO - connettore ottico SC bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro tipo SC - duplex - 2 moduli - bianco

numero di prese/prese mobili

2

con presa/presa mobile

con casella di testo

larghezza dell'apparecchio

45.05

altezza dell'apparecchio

45.05

montaggio a incasso

profondità dell'apparecchio

32.3

numero RAL

9017

a parete

direzione di uscita

verso il basso

parapolvere

shutter

tipo di connettore

SC

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

nero

Produttore

MATIXGO - CONNETTORE OTTICO SC BIAN