Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di prese/prese mobili
2
con casella di testo
larghezza dell'apparecchio
45.05
altezza dell'apparecchio
montaggio a incasso
profondità dell'apparecchio
30.9
direzione di uscita
diritto
parapolvere
shutter
tipo di connettore
LC
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te