Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4294
Cod. Produttore
JG4294
Cod. EAN
8005543714539

Informazioni di prodotto

MatixGO - connettore home cinema grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore per altoparlanti home cinema - 1 modulo - grigio

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

31.4 mm

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

senza alogeni

direzione di uscita

diritto

campo per dicitura

senza campo per dicitura

resistenza agli urti

IK04

impiego

collegamento altoparlante

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

superficie

verniciato

colore

grigio

Produttore

MATIXGO - CONNETTORE HOME CINEMA GR