Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4284P
Cod. Produttore
JW4284P
Cod. EAN
8005543714638

Informazioni di prodotto

MatixGO - connettore HDMI preconn bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore HDMI 2.0 preconnesso - 1 modulo - bianco

adatto per numero di prese/prese mobili

1

con prese/prese mobili

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

40 mm

codice RAL (simile)

9017

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

senza alogeni

direzione di uscita

diritto

campo per dicitura

senza campo per dicitura

resistenza agli urti

IK04

impiego

HDMI

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

superficie

verniciato

colore

nero

Produttore

MATIXGO - CONNETTORE HDMI PRECONN B