Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4191AA
Cod. Produttore
JG4191AA
Cod. EAN
8005543715024

Informazioni di prodotto

MatixGO - caricatore usb AA 1m grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatore USB con due porte tipo A per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - grigio

corrente d’uscita max.

3000 mA

tensione d’esercizio

100 V

profondità dell'apparecchio

41

larghezza dell'apparecchio

22.5

altezza dell'apparecchio

45

numero RAL

7035

frequenza

50 Hz

resistenza agli urti

IK04

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

Produttore

MATIXGO - CARICATORE USB AA 1M GRIG