Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
codifica cromatica
piastra centrale
serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo
installazione del canale
incassato
tipo di collegamento
vite
direzione di uscita
diritto
colore
Bianco
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
grado di protezione (IP)
IP40
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
materiale
plastica
esecuzione della superficie
opaco
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
impiego
D-Sub 15 pin
adatto per grado di protezione (IP)
campo per dicitura
senza campo per dicitura
senza alogeni
con stampa
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
adatto per numero di prese/prese mobili
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te