Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5202D
Cod. Produttore
AM5202D
Cod. EAN
8005543575147

Informazioni di prodotto

Presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa TV diretta a singola uscita di colore bianco, progettata per garantire una connessione stabile e di alta qualità per il segnale televisivo. Realizzata con materiali resistenti e rifinita con una rivestitura che assicura durata nel tempo. Ideale per installazioni a parete, offre un montaggio semplice e compatto, adatto a impianti elettrici domestici e professionali. La presa supporta un modulo da frutto, facilitando l’integrazione con altri dispositivi elettrici. Perfetta per chi cerca affidabilità e funzionalità in un prodotto elettrico per la trasmissione del segnale TV. Descrizione del produttore: presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - fornita in confezione con motore neutro e, ove previsto, con mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo - colore avorio

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

31,7 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

31,7 mm

frequenza

40 ... 860 MEGAHERTZ

Serie

MATIX

Produttore

Presa TV diretta 1M bianco Matix per impianti antenna monoutenza e satellitari

€ 15,99 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info