Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4804MTA
Cod. Produttore
AM4804MTA
Cod. EAN
8012199938097

Informazioni di prodotto

Placca 4 moduli in tecnopolimero colore titanium, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Materiale resistente e leggero per una posa agevole
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e raffinata con finitura titanium
  • Durabilità e protezione garantite nel tempo
  • Compatibilità con vari dispositivi di commutazione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 moduli - colore titanium - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità orizzontali

1

altezza

84 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza totale

84 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità

1

larghezza

143.7 mm

larghezza di montaggio

143.7 mm

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

7044

profondità

8 mm

colore

titanio

superficie

verniciato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Matix - Placca 4P Titanium Bticino Spa

€ 6,51 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info