Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4804MSL
Cod. Produttore
AM4804MSL
Cod. EAN
8012199938073

Informazioni di prodotto

Placca 4 moduli in tecnopolimero colore silver, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Materiale resistente e leggero per una posa agevole
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e versatile
  • Durata nel tempo senza necessità di manutenzione
  • Compatibilità con dispositivi standard per ottimizzare l’efficienza energetica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 moduli - colore silver - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

codice RAL (simile)

9018

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

larghezza di montaggio

143.7 mm

altezza totale

84 mm

altezza

84 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

profondità

8 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza

143.7 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

colore

argento

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Matix - Placca 4P Silver Bticino Spa

€ 6,51 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info