Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803BAV
Cod. Produttore
AM4803BAV
Cod. EAN
8012199935454

Informazioni di prodotto

Placca Matix 3 moduli colore avorio, ideale per installazioni rapide e pulite.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Materiale tecnopolimero resistente e leggero
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica curata con colore avorio neutro
  • Durabilità nel tempo
  • Compatibilità con dispositivi standard per una maggiore efficienza energetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore avorio - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza di montaggio

120 mm

altezza totale

84 mm

larghezza

120 mm

profondità

8 mm

codice RAL (simile)

9002

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

84 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

beige

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Matix - Placca 3P Avorio Bticino Spa

€ 2,77 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info