Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5007
Cod. Produttore
AM5007
Cod. EAN
8012199663777

Informazioni di prodotto

Interruttore a chiave 2P 16AX 250 Vac, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con chiavi estraibili in entrambe le posizioni ON e OFF
  • Chiavi differenziate per ogni dispositivo, aumentando la sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell’uso quotidiano
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico grazie all’interruttore efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a chiave 2P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - Bianco

senza alogeni

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

numero di bascule di azionamento

1

profondità di incasso

37 mm

codice RAL (simile)

9003

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

larghezza dell'apparecchio

23.4 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

tipo di comando

chiave

materiale

plastica

illuminazione

no

superficie

non trattato

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

tipo di circuito

interruttore bipolare

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Matix - Interruttore 2P 16A Chiave Bticino Spa

€ 42,93 x 1 pz.
(pz.)