Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5958/11NAB
Cod. Produttore
AM5958/11NAB
Cod. EAN
8005543470527

Informazioni di prodotto

matix - connettore RJ11 K10 antibatterico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
connettore telefonico RJ11 con connessione K10 - antibatterico - colore bianco

codifica cromatica

incassato

numero RAL

9001

direzione di uscita

diritto

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23.2

profondità dell'apparecchio

39.7

altezza dell'apparecchio

43.6

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

MATIX - CONNETTORE RJ11 K10 ANTIBAT Matix