Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4192C
Cod. Produttore
AM4192C
Cod. EAN
8005543699195

Informazioni di prodotto

MATIX - Caricatore USB tipo C 1m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
caricatore USB con una porta tipo C per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 20W. Permette la ricarica rapida di dispositivi portatili (tablets, Smartphones) predisposti con la tecnologia Power Delivery. Tensione di uscita: 5 - 9 - 12Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo

corrente d’uscita max.

3000 mA

tensione d’esercizio

100 V

profondità dell'apparecchio

41

larghezza dell'apparecchio

23.4

altezza dell'apparecchio

43.6

numero RAL

9003

frequenza

50 Hz

resistenza agli urti

IK04

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

bianco

Produttore

MATIX - CARICATORE USB TIPO C 1M BI