› Utensili › Utensili Manuali › Utensili per misurazione e tracciatura

Matite carpentiere 5 pezzi mina HB per marcature precise legno cemento

Cod. Rexel BLBIZ790003
Cod. Produttore BIZ790003
Cod. EAN 3700420313137

Informazioni principali

  • Legno di tiglio qualità
  • Mina HB
  • Lunghezza 180 mm
  • Confezione 5 pezzi
  • Per segni su legno, carta
  • Adatto a cartone, cemento
  • Serie Biz Écriture
  • Peso netto 0,05 kg

Descrizione del prodotto

Set di 5 matite carpentiere realizzate in legno di tiglio con mina HB, lunghe 180 mm. Ideali per tracciare segni precisi su legno, carta, cartone e cartacemento, queste matite offrono una scrittura affidabile e durevole per applicazioni professionali e artigianali. La confezione compatta facilita il trasporto e l'utilizzo in cantiere o in laboratorio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Matita da falegname 180 mm (x 5), per marcatura su legno, cartone, carta, cemento. Mina HB.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

forma

Rettangolare

lunghezza

180 mm

Mina quadrata

Serie

Biz / criture

Matite carpentiere 5 pezzi mina HB per marcature precise legno cemento