Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Varie Dotazioni Generali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790002
Cod. Produttore
BIZ790002

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Legno di tiglio
  • Lunghezza: 180 mm
  • Mina: HB
  • Applicazioni: Legno, carta, cartone
  • Confezione: 1 pezzo
  • Peso netto: 0,01 kg
  • Peso lordo: 0,01 kg
  • Serie: Biz Écriture

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Matita da carpentiere lunga 18 cm realizzata in legno di tiglio, con mina HB ideale per tracciare segni precisi su legno, carta, cartone e cartacemento. Progettata per offrire una scrittura nitida e resistente, è perfetta per applicazioni professionali nel settore dell'edilizia e del fai da te. La sua struttura robusta garantisce durata e comfort durante l'uso, rendendola uno strumento affidabile per operazioni di marcatura e misurazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Matita da falegname 180 mm (x 1), per marcatura su legno, cartone, carta, cemento. Mina HB.

colore

Rosso

forma

Rettangolare

lunghezza

180 mm

Mina quadrata

Serie

Biz / criture

Produttore

Matita carpentiere 18 cm mina HB per marcature precise edilizia