Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD393001258240
Cod. Produttore
393001258240
Cod. EAN
8012823366340

Informazioni di prodotto

MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 125 V. Volt DC: 125 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC;modulo porta fusibile

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

2 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

125 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

125 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 125 V

Tensione d'esercizio

12 ... 275 V

Produttore

MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS