Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCDMTM20830
Cod. Produttore
CDMTM20830
Cod. EAN
8711500207517

Informazioni di prodotto

MASTERColour CDM-Tm Mini - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 22.1 W - Classe di efficienza energetica: G
Descrizione del produttore: Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica miniaturizzata, a terminazione singola, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

22,1 W

attacco lampada

PGJ5

flusso luminoso

1600 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

lunghezza totale

50,5 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

12,5 mm

efficienza luminosa della lampada

72 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

830

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

95 ... 108 V

Serie

MASTERColour_CDM_Tm_Mini

Produttore

Lampada alogenuri metallici ceramica mini 22W luce bianca brillante uso tecnico