Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHELITETC35942
Cod. Produttore
ELITETC35942
Cod. EAN
8718291163664

Informazioni di prodotto

MASTERColour CDM-TC Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 39.1 W - Classe di efficienza energetica: F
Descrizione del produttore: Lampada a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

39,1 W

attacco lampada

G8,5

flusso luminoso

3800 lm

Temperatura di colore correlata

4200 K

lunghezza totale

81 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

14 mm

efficienza luminosa della lampada

97 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

942

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

40 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T14

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

85 ... 97 V

Serie

MASTERColour_CDM_TC_Elite

Produttore

Lampada alogenuri metallici ceramica MASTERColour CDM-TC Elite 39W luce bianca alta efficienza