› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

MASTER DALI USB

Cod. Rexel L199308
Cod. Produttore 99308
Cod. EAN 8056534774544

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 150 mA
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 100x50x30 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Interfaccia: DALI USB
  • Serie: MASTER
  • Applicazione: Controllo LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MASTER DALI USBLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MASTER DALI USB