Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC12MCM40B
Cod. Produttore
XZCC12MCM40B
Cod. EAN
3389110806229

Informazioni di prodotto

maschio, M12, 4 pins, connettore a 90°, pressacavo Pg7

Documentazione tecnica

Il connettore OsiSense di Schneider Electric ha un connettore M12 a gomito maschio a 4 pin e un morsetto a vite con anelli di fissaggio in metallo.

corrente nominale In

3 A

tensione di dimensionamento

125 V

temperatura ambiente

-40 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

dimensione della filettatura M

20 mm

materiale della scatola

plastica

esecuzione della scatola

piegato ad angolo

esecuzione del contatto

spina

per diametro esterno cavo

7

Produttore

CONNETTORE CON MORSETTI

€ 6,85 x 1 pz.
(pz.)