Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLTVAL36840HG
Cod. Produttore
MLTVAL36840HOG
Cod. EAN
8718699646875

Informazioni di prodotto

MASTER Value LEDtube T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 14 W - Classe di efficienza energetica: D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo professionale MASTER Value LED è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installazione direttamente sulla rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un'efficienza energetica immediata.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

150 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1213 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

14 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2100 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0908

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

60 ... 66 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

14 ... 14 W

flusso luminoso

2100 ... 2100 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

MASTER Value LEDtube T8

Produttore

MASTER Value LEDtube T8 1200mm 14W luce uniforme sostituzione lampade fluorescenti T8 ambienti professionali