Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLT514865
Cod. Produttore
MLT514865
Cod. EAN
8718696743270

Informazioni di prodotto

MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 8 W - Classe di efficienza energetica: E
Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.

corrente nominale

350

diametro

18.8 mm

base

G5

flusso luminoso effettivo

1050

temperatura del colore

6500

fattore di potenza

0.9

lunghezza

600 mm

colore

Bianco

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

classe di efficienza energetica

A+

tensione nominale

40 V

colore della scatola

bianco

durata di vita nominale media

50000 h

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

esecuzione vetro/copertura

opale

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

Serie

MASTER_LEDtube_InstantFit_HF_T5

Produttore

MAS LEDTUBE HF 600MM HE 8W 865 T5