Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLT514830
Cod. Produttore
MLT514830
Cod. EAN
8718696743232

Informazioni di prodotto

MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 8 W - Classe di efficienza energetica: E
Lampada LED T5 da 600 mm con potenza di 8W e tonalità di luce calda 830. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione di qualità con consumi ridotti. La tecnologia LED assicura un'alta resa luminosa con un basso impatto energetico, rendendo questo prodotto una scelta sostenibile e funzionale per ambienti residenziali e commerciali.

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

base

G5

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

classe di efficienza energetica

A+

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

esecuzione vetro/copertura

opale

lunghezza

600 mm

tensione nominale

40 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

temperatura del colore

3000

diametro

18.8 mm

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

1000

durata di vita nominale media

50000 h

corrente nominale

350

Serie

MASTER_LEDtube_InstantFit_HF_T5

Produttore

MAS LEDTUBE HF 600MM HE 8W 830 T5