Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLTVAL58840UE
Cod. Produttore
MLTVAL58840UEG2
Cod. EAN
8719514339767

Informazioni di prodotto

Tubo MASTER LED T8 Ultra Efficient - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 20 W - Classe di efficienza energetica: B

Documentazione tecnica

Lampada LED Tubolare T8 da 1500 mm con potenza di 20W e temperatura colore 4000K (840), ideale per illuminazione efficiente e a basso consumo energetico in ambienti professionali e commerciali. Questa lampada garantisce una luce uniforme e brillante, sostituendo le tradizionali tubi fluorescenti con una soluzione più duratura e sostenibile. Progettata per un facile montaggio in apparecchi standard, assicura prestazioni elevate e risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione dell’illuminazione.

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

base

G13

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

classe di efficienza energetica

A++

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

opale

lunghezza

1514.2 mm

tensione nominale

220 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

22 kWh

temperatura del colore

4000

diametro

28 mm

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

3700

durata di vita nominale media

60000 h

corrente nominale

111

Serie

Tubo_MASTER_LED_T8_Ultra_Efficient

Produttore

MAS LEDTUBE 1500MM UE 21.5W 840 T8