Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700758
Cod. Produttore
BIZ700758

Informazioni di prodotto

  • Forma testa: Modello francese
  • Materiale testa: Acciaio forgiato C45
  • Peso: 485 g
  • Lunghezza: 300 mm
  • Manico: Tre materiali
  • Impugnatura: Ergonomica e anti-scivolo
  • Connessione testa-manico: Inserto metallo rinforzato
  • Serie: BIZ 700 758

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Martello tipo francese premium da 300 grammi con lunghezza di 300 mm, progettato per offrire prestazioni ottimali e grande comfort durante l'uso. La testa è realizzata in acciaio forgiato C45 ad alto tenore di carbonio, garantendo lunga durata grazie al trattamento termico. La connessione tra testa e manico è infrangibile, assicurata da un inserto in metallo rinforzato con collare di sicurezza. Le facce laterali della testa sono rivestite con vernice a polvere epossidica nera, mentre la parte battente è lucidissima per una finitura superiore. Il manico è composto da tre materiali: un nucleo centrale in lega di alluminio passante, un rivestimento in gomma antiscivolo e nylon resistente agli urti. L'impugnatura ergonomica assicura una presa sicura e confortevole, mentre la struttura anti-vibrazione riduce l'affaticamento durante l'utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Martello tipo francese premium 300 g, lunghezza 300 mm con impugnatura in tre materiali per prestazioni e comfort d'uso ottimale! Impugnatura in tre materiali, ergonomica per un'ottima presa.

lunghezza

300 mm

diametro della punta/larghezza della punta

2,25 mm

peso testa

300 g

peso totale

485 g

Produttore

Martello tipo francese 300 g ergonomico per elettricisti

€ 33,82 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info