Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700796
Cod. Produttore
BIZ700796

Informazioni di prodotto

  • Forma testa: Modello francese
  • Materiale testa: Acciaio forgiato C45
  • Lunghezza: 300 mm
  • Peso totale: 417 g
  • Manico: Noce americano
  • Connessione testa-manico: Inserto metallico rinforzato
  • Finitura manico: Vernice protettiva trasparente
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Martello modello francese con manico in noce americano, caratterizzato da una connessione infrangibile tra testa e manico tramite inserto in metallo rinforzato con collare di sicurezza. La testa è realizzata in acciaio forgiato C45 ad alto tenore di carbonio, trattata termicamente per garantire lunga durata, con facce laterali verniciate a polvere epossidica nera e parte battente lucidata per una finitura superiore. Il manico in noce americano, legno duro e chiaro, assicura un’ottima resistenza meccanica ed è protetto da una vernice trasparente. Questo martello leggero e resistente ha una lunghezza di 300 mm e un peso totale di 417 grammi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Martello modello francese 300 g e lungo 300 mm con manico in noce americano.

lunghezza

300 mm

diametro della punta/larghezza della punta

2,25 mm

peso testa

300 g

peso totale

417 g

Produttore

Martello precisione manico noce americano lavori elettrici

€ 20,98 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info