› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Martello modello tedesco manico legno leggero 300 g per installazioni elettriche

Cod. Rexel 2U031
Cod. Produttore 031
Cod. EAN 8024818000016

Informazioni principali

  • Descrizione: MARTELLO MOD. TEDESCO
  • Manico: Legno
  • Peso: 300 g
  • Serie: 2U031
  • Uso: Generale
  • Consigliato: 6 pezzi

Descrizione del prodotto

Martello modello tedesco con manico in legno resistente e testa in acciaio di alta qualità. Progettato per garantire precisione e durata nelle operazioni di battitura, è uno strumento affidabile ideale per lavori elettrici e di manutenzione. Il manico ergonomico assicura una presa salda e confortevole, riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato. La combinazione di materiali robusti rende questo martello uno strumento versatile e durevole, adatto a professionisti del settore elettrico che necessitano di attrezzi performanti e sicuri. Descrizione del produttore: Martello modello tedesco con manico in legno - 300 g

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Martello da falegname

lunghezza

300 mm

materiale del manico

Legno

diametro della punta/larghezza della punta

22 mm

magnetico

senza ritorno

peso testa

300 g

peso totale

400 g

Testa materiale

Acciaio

Martello modello tedesco manico legno leggero 300 g per installazioni elettriche