Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U903/80/030
Cod. Produttore
903/80/030
Cod. EAN
8024818009170

Informazioni di prodotto

Martello con manico sintetico progettato per facilitare il lavoro degli installatori elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Manico antivibrazione per ridurre l’affaticamento
  • Design ergonomico per una presa sicura e confortevole
  • Leggero (200 g) per una maggiore precisione e controllo
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Strumento affidabile per installazioni rapide e sicure
  • Consente lavori precisi, riducendo errori e tempi di intervento
  • Contribuisce a un risparmio energetico grazie a installazioni efficienti
Martello con manico in materiale sintetico progettato per garantire resistenza e comfort durante l'uso. Il peso di 200 grammi lo rende adatto a lavori di precisione e attività che richiedono controllo e maneggevolezza. La struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il design ergonomico del manico favorisce una presa sicura e antiscivolo, ideale per ambienti di lavoro elettrici e tecnici. Questo martello combina funzionalità e praticità per supportare efficacemente le operazioni di fissaggio e battitura. Descrizione del produttore: Martello per meccanici con manico sintetico antivibrazione g 300 in acciaio carbonio. Finitura verniciata. Con impugnatura morbida bicomponente

Tipologia

Martello da carpentiere

lunghezza

300 mm

materiale del manico

Altro

diametro della punta/larghezza della punta

20 mm

magnetico

senza ritorno

esecuzione antiscintilla

peso testa

300 g

peso totale

466 g

Testa materiale

Acciaio

Produttore

Martello manico sintetico antivibrazione 300g acciaio carbonio per elettricisti