Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1700530001
Cod. Produttore
1700530001
Cod. EAN
4008190896195

Informazioni di prodotto

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

autoadesivo

dicitura

con dicitura

colore

giallo

altezza

25 mm

larghezza

25 mm

lunghezza

25 mm

Serie

Siglatura_di_apparecchi

Produttore

Etichetta bianca MARKO-C. 25x25x25mm Weidmüller