Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ740107
Cod. Produttore
BIZ740107

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo fluo
  • Capacità: 500 ml
  • Direzione utilizzo: Multidirezionale
  • Intervallo T°C: -20 °C a +50 °C
  • Asciugatura rapida: 10 minuti
  • Durata marcatura: fino a 12 mesi
  • Aderenza: eccellente su supporti umidi
  • Serie: Biz Traceur

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Marker fluorescente multidirezionale da 500 ml di colore giallo fluo, ideale per tracciature provvisorie con durata fino a 12 mesi a seconda dei supporti e delle condizioni di applicazione. Garantisce un’asciugatura rapida in 10 minuti e un’ottima aderenza su tutti i tipi di superfici, anche umide, risultando particolarmente adatto per l’utilizzo su soffitti. Può essere utilizzato in qualsiasi posizione grazie alla funzionalità 360°, permettendo la marcatura a testa in basso e in alto. La sua applicazione multidirezionale consente una marcatura netta e precisa da 10 a 20 cm dal supporto. Resistente a temperature d’uso comprese tra -20 °C e +50 °C, è uno strumento versatile e affidabile per lavori di segnalazione temporanea in ambito elettrico e edilizio. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tracciante da cantiere fluorescente multidirezionale 500 ml giallo. Marcatura temporanea da 9 a 10 mesi. Aderenza eccezionale su qualsiasi supporto, anche se umido. 360°: utilizzabile sia capovolto che non capovolto!

ambito di impiego

Altro

capacità

500 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

ad asciugatura rapida

Serie

Biz Traceur

Produttore

Marker fluorescente multidirezionale 500 ml giallo per cantieri