› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

MARGE Lampada da Terra E27 4x46W Plastica Naturale Illuminazione Interni Efficienza Energetica

Cod. Rexel L116001
Cod. Produttore 16001
Cod. EAN 8033913443871

Informazioni principali

  • Potenza: 4x46W
  • Attacco lampada: E27
  • Materiale: Plastica naturale
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Pianta da interno
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Moderno e versatile

Descrizione del prodotto

MARGE PIANT.E27 4X46W PLAST.NATUR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MARGE PIANT.E27 4X46W PLAST.NATUR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
MARGE Lampada da Terra E27 4x46W Plastica Naturale Illuminazione Interni Efficienza Energetica