Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1751561044
Cod. Produttore
1751561044
Cod. EAN
4032248001040

Informazioni di prodotto

  • Serie: THM
  • Marcatori fili e cavi
  • Identificazione precisa
  • Organizzazione cavi
  • Tracciabilità sicura
  • Uso in impianti elettrici
  • Dimensioni: 25x140 mm
  • Materiale resistente
  • Facile applicazione

Documentazione tecnica

Avvolgicavo da parete di colore bianco, realizzato in plastica resistente, con forma a rullo adatta per un utilizzo pratico e ordinato. Progettato per essere montato a parete con dimensioni medie, garantisce facilità di installazione e uso efficiente per la gestione di cavi elettrici. Dotato di etichetta per una migliore identificazione, combina funzionalità e design semplice, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di organizzazione elettrica affidabili e discrete. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Bianco

larghezza

140 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

25 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,3 ... 36,4 mm

diametro filo

0,75 ... 500 mm

Serie

THM

Produttore

Marcatori fili cavi robusti alta qualità per impianti elettrici