Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1748820000
Cod. Produttore
1748820000
Cod. EAN
4008190993870

Informazioni di prodotto

TMX 18 HF/HB offre soluzioni efficienti per la marcatura di fili e cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a marcatori chiari e resistenti
  • Risparmio di tempo nell’identificazione e organizzazione dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore tracciabilità e manutenzione degli impianti elettrici
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

20 mm

tipo

A parete media

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 150 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori privi di alogeni TMX 18 HF/HB per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo