Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1798480000
Cod. Produttore
1798480000
Cod. EAN
4032248243136

Informazioni di prodotto

  • Serie: TM
  • Codice: WD1798480000
  • Descrizione: TM 203/18 V0
  • Quantità consigliata: 500

Documentazione tecnica

Scatola da parete media realizzata in plastica resistente, progettata per garantire protezione e durata negli impianti elettrici. Il materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, mentre la presenza di etichetta integrata facilita l'identificazione e la gestione dei componenti. Adatta per applicazioni elettriche di media dimensione, combina funzionalità e praticità in un design essenziale. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

6 mm

tipo

A parete media

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

4 ... 6 mm

diametro filo

2,5 ... 10 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori fili TM 203/18 V0 alta qualità installazioni elettriche