Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1798540000
Cod. Produttore
1798540000
Cod. EAN
4032248243204

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TM 202/15 V0
  • Serie: TM
  • Materiale: Autoestinguente V0
  • Applicazione: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi
  • Utilizzo: Installazioni elettriche
  • Tracciabilità: Facilitata

Documentazione tecnica

La scatola elettrica da parete di media dimensione è realizzata in plastica resistente con proprietà V0, garantendo sicurezza e protezione contro l’infiammabilità. Il prodotto è dotato di etichetta integrata per una facile identificazione e organizzazione degli impianti elettrici. Adatta per installazioni elettriche, combina funzionalità e durabilità grazie ai materiali di alta qualità impiegati. Il design è studiato per offrire praticità e affidabilità nelle applicazioni residenziali e industriali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

15 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

2 ... 4 mm

diametro filo

0,5 ... 2,5 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori fili e cavi TM 202/15 V0 etichetta integrata installazioni elettriche