Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1798560000
Cod. Produttore
1798560000
Cod. EAN
4032248243310

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TM 202/12 V0
  • Serie: TM
  • Materiale: Autoestinguente V0
  • Applicazione: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi
  • Utilizzo: Installazioni elettriche
  • Organizzazione: Fili e cavi

Documentazione tecnica

La scatola da parete media TM 202/12 V0 è realizzata in plastica resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durabilità. Il materiale plastico garantisce leggerezza e facilità di installazione, mentre la presenza di etichetta integrata facilita l’identificazione e la gestione degli impianti. Il design a parete media la rende adatta a diverse configurazioni, offrendo un equilibrio tra dimensioni compatte e spazio interno sufficiente per componenti elettrici. La qualità dei materiali assicura sicurezza e conformità agli standard, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per soluzioni di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

2 ... 4 mm

diametro filo

0,5 ... 2,5 mm

Serie

TM

Produttore

Marcatori fili e cavi TM 202/12 V0 alta resistenza per impianti elettrici